WAGO - Vezetékjelölő 44x10 mm SN119553 - 211-837
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Típus - vékonyfalú
Anyag - műanyag
Hosszúság - 44 mm
Fogazás - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143958530
Sonepar cikkszám
SN119553
Gyártói cikkszám
211-837
Gyártói típuskód
211-837
Kivitel:
tekercsforma
Típus:
vékonyfalú
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
44 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
10 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Kábeljelölő; Smart Printer-hez; kábeljelölők használatához; 44 x 10 mm; fehér