WAGO - Vezetékjelölő jelölőtartóhoz /2500db /tekercs SN008036 - 211-821
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Típus - vékonyfalú
Anyag - műanyag
Hosszúság - 23 mm
Fogazás - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN008036
Gyártói cikkszám
211-821
Gyártói típuskód
211-821
Kivitel:
címke
Típus:
vékonyfalú
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
23 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
4 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
dugasz
Jelölőkártya; Smart Printer-hez; fúvókák használatához; Hossz: 23 mm; 2500 darab egy tekercsen; fehér