Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Vezetékközösítő lánc szigetelt kék SX112865 - 210-123

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - drótláncos áthidaló

  • Áthidalt kapcsok száma - 50

  • Szín - kék

  • Szerelési mód - dugaszolható

  • Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017332282857

Sonepar cikkszám

SX112865

Gyártói cikkszám

210-123

Gyártói típuskód

210-123

Kivitel:

drótláncos áthidaló

Áthidalt kapcsok száma:

50

Szín:

kék

Szerelési mód:

dugaszolható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Névleges áram In:

8 A

Szigetelt:

Igen

Vezetékközösítő lánc; szigetelt; kék