WAGO - Vizsgáló dugó adapter N 2003-6641 és 2003-6640 Többszintes Installációs Sorkapcsoknak függőleges ellenőrzőnyílás 1 pólusú szürke SX113941 - 2003-500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.25-2.5 mm2
Csupaszolási hossz - 10 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821322139
Sonepar cikkszám
SX113941
Gyártói cikkszám
2003-500
Gyártói típuskód
2003-500
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-2.5 mm2
Csupaszolási hossz:
10 mm
Névleges feszültség:
500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-4 mm2
Pólusszám:
1
Sorolható:
Nem
Raszterméret:
8 mm