WAGO - Vizsgálóadapter megfelelő a 255, 256, 257-sorozat NyÁK-os sorkapcsaihoz 1 pólusú Lábtávolság 10,16mm / 0,4in narancssárga SX111324 - 249-115
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - egyéb
Pólusszám - 1
Csap átmérője - 1.3 mm
Csatlakozókábel - Nem
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454306861
Sonepar cikkszám
SX111324
Gyártói cikkszám
249-115
Gyártói típuskód
249-115
Csatlakozási mód:
egyéb
Pólusszám:
1
Csap átmérője:
1.3 mm
Csatlakozókábel:
Nem
Szín:
narancs
Sorolható:
Igen
Reteszelhető:
Nem
Vizsgálóadapter; megfelelő a 255, 256, 257-sorozat NyÁK-os sorkapcsaihoz; 1 pólusú; Lábtávolság 10,16mm / 0,4in; narancssárga