WAGO - Vizsgálóadapter megfelelő a 255, 256, 257-sorozat NyÁK-os sorkapcsaihoz 1 pólusú Lábtávolság 5,08mm / 0,2in narancssárga SX111327 - 249-111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - egyéb
Pólusszám - 1
Csap átmérője - 1.3 mm
Csatlakozókábel - Nem
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454306823
Sonepar cikkszám
SX111327
Gyártói cikkszám
249-111
Gyártói típuskód
249-111
Csatlakozási mód:
egyéb
Pólusszám:
1
Csap átmérője:
1.3 mm
Csatlakozókábel:
Nem
Szín:
narancs
Sorolható:
Igen
Reteszelhető:
Nem
Vizsgálóadapter; megfelelő a 255, 256, 257-sorozat NyÁK-os sorkapcsaihoz; 1 pólusú; Lábtávolság 5,08mm / 0,2in; narancssárga