Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Vizsgálóadapter megfelelő a 255, 256, 257-sorozat NyÁK-os sorkapcsaihoz 1 pólusú Lábtávolság 7,5mm / 0,295in szürke SX111326 - 249-112

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód - egyéb

  • Pólusszám - 1

  • Csap átmérője - 1.3 mm

  • Csatlakozókábel - Nem

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454306830

Sonepar cikkszám

SX111326

Gyártói cikkszám

249-112

Gyártói típuskód

249-112

Csatlakozási mód:

egyéb

Pólusszám:

1

Csap átmérője:

1.3 mm

Csatlakozókábel:

Nem

Szín:

szürke

Sorolható:

Igen

Reteszelhető:

Nem

Vizsgálóadapter; megfelelő a 255, 256, 257-sorozat NyÁK-os sorkapcsaihoz; 1 pólusú; Lábtávolság 7,5mm / 0,295in; szürke