Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Vizsgálóadapter megfelelő a 255, 256, 257-sorozat NyÁK-os sorkapcsaihoz 1 pólusú Lábtávolság 7,62mm / 0,3in narancssárga SX111325 - 249-113

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód - egyéb

  • Pólusszám - 1

  • Csap átmérője - 1.3 mm

  • Csatlakozókábel - Nem

  • Szín - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454306847

Sonepar cikkszám

SX111325

Gyártói cikkszám

249-113

Gyártói típuskód

249-113

Csatlakozási mód:

egyéb

Pólusszám:

1

Csap átmérője:

1.3 mm

Csatlakozókábel:

Nem

Szín:

narancs

Sorolható:

Igen

Reteszelhető:

Nem

Vizsgálóadapter; megfelelő a 255, 256, 257-sorozat NyÁK-os sorkapcsaihoz; 1 pólusú; Lábtávolság 7,62mm / 0,3in; narancssárga