WAGO - Wago Adjacent jumper SN114927 - 285-1171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 30.7 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114927
Gyártói cikkszám
285-1171
Gyártói típuskód
285-1171
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
30.7 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
309 A
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; szigetelt; szürke