WAGO - Vezeték összekötő MICRO 8x0,6-0,8mm2 Világosszürke GT60460 - 243-308
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - egyéb
Kábelátmérő - 0.6-0.8 mm
Névleges áram - 6 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 100 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4044918502689
Sonepar cikkszám
GT60460
Gyártói cikkszám
243-308
Gyártói típuskód
243-308
Szín:
egyéb
Kábelátmérő:
0.6-0.8 mm
Névleges áram:
6 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
100 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Áttetsző:
Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
8
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.6-0.8 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezeték összekötő MICRO 8x0,6-0,8mm2 Világosszürke