Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Web panel 400 25,7cm 1280x800pix SN201372 - 762-3404

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • HW-illesztőfelületek száma egyéb - 0

  • Képernyőátló - 10.1 in

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Fali-/közvetlen szerelés lehetséges - Igen

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1170 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN201372

Gyártói cikkszám

762-3404

Gyártói típuskód

762-3404

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Képernyőátló:

10.1 in

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Képpontok száma, horizontális:

1280

Képpontok száma, vertikális:

800

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Max. főmemória:

2048 MB

Előretelepített operációs rendszer:

Linux

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

1

Beépítési mélység:

38.5 mm

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

Tápfeszültség típusa:

DC

HW-illesztőfelületek száma USB:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma SCSI:

0

HW-illesztőfelületek száma PS2:

0

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Display típusa:

TFT

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Érintőképernyővel:

Igen

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Billentyűzet, integrált:

Nem

Funkciógombok száma:

0

LED-es billentyűk száma:

0

Rendszerbillentyűk száma:

0

Egér-kurzor-vezérlés integrálva:

Nem

EtherCAT protokollt támogatja:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-20-55 °C

Merevlemezzel:

Nem

Hajlékonylemez-meghajtóval:

Nem

Egyéb tároló médiákkal:

Igen

Vevő igényei szerinti konfiguráció lehetséges:

Nem

Szabad csatlakozók száma, AGP:

0

Szabad csatlakozók száma, PCI:

0

Szabad csatlakozók száma, ISA:

0

Szabad csatlakozók száma, PC-Card (PCMCIA):

1

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class I:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Igen

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class II:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Igen

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class III:

Nem

Rögzítés módja, asztalláb:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 1:

Nem

Rögzítés módja, állványos szerelés:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 2:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group A (acetilén):

Nem

Front szélessége:

255 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group B (hidrogén):

Nem

Front magassága:

184.6 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group C (etilén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group D (propán):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group E (fémporok):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group F (szénporok):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group G (nemvezető porok):

Nem

Optikai futóművel:

Nem

Web Panel 400; 25,7 cm (10,1"); 1280 x 800 pixel; Webpanel