Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - WMB INLINE PLAIN 1.500 WMB MARKERS SN007099 - 2009-115

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - nincs

  • Kódolási irány - vízszintes és függőleges

  • Raszterméret - 5 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN007099

Gyártói cikkszám

2009-115

Gyártói típuskód

2009-115

Felirat:

nincs

Kódolási irány:

vízszintes és függőleges

Raszterméret:

5 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér