WAGO - WMB-Inline Smart Printer-hez 2000 darab egy tekercsen nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig üres Bepattintható típus kék SX113779 - 2009-114/000-006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - kék
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143367882
Sonepar cikkszám
SX113779
Gyártói cikkszám
2009-114/000-006
Gyártói típuskód
2009-114/000-006
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
kék
Halogénmentes:
Igen
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2000 darab egy tekercsen; nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék