WAGO - WMB-Inline Smart Printer-hez 2300 darab egy tekercsen üres Bepattintható típus ibolya SX113782 - 2009-113/000-024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143375740
Sonepar cikkszám
SX113782
Gyártói cikkszám
2009-113/000-024
Gyártói típuskód
2009-113/000-024
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2300 darab egy tekercsen; üres; Bepattintható típus; ibolya