Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - WMB-Inline Smart Printer-hez 2300 darab egy tekercsen üres Bepattintható típus szürke SX113786 - 2009-113/000-007

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - WMB-Inline Smart Printer-hez 2300 darab egy tekercsen üres Bepattintható típus szürke SX113786

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - nincs

  • Kódolási irány - vízszintes és függőleges

  • Raszterméret - 3.5 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4055143375702

Sonepar cikkszám

SX113786

Gyártói cikkszám

2009-113/000-007

Gyártói típuskód

2009-113/000-007

Felirat:

nincs

Kódolási irány:

vízszintes és függőleges

Raszterméret:

3.5 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2300 darab egy tekercsen; üres; Bepattintható típus; szürke