WAGO - WMB-Inline, smartPRINTER-hez, tekercselve, üres, Bepattintható típus SN097002 - 2009-113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097002
Gyártói cikkszám
2009-113
Gyártói típuskód
2009-113
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2300 darab egy tekercsen; üres; Bepattintható típus; fehér