WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig üres Bepattintható típus ibolya SX107929 - 793-5501/000-024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454002015
Sonepar cikkszám
SX107929
Gyártói cikkszám
793-5501/000-024
Gyártói típuskód
793-5501/000-024
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya