WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig üres Bepattintható típus narancssárg SX107932 - 793-5501/000-012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - narancs
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454001988
Sonepar cikkszám
SX107932
Gyártói cikkszám
793-5501/000-012
Gyártói típuskód
793-5501/000-012
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
narancs
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga