WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 1 ... 10 (10x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus piros SX107742 - 793-602/000-005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - piros
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918796798
Sonepar cikkszám
SX107742
Gyártói cikkszám
793-602/000-005
Gyártói típuskód
793-602/000-005
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
piros
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; piros