WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19(5x) / 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 not stretchable Ví SX108072 - 793-475
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332631327
Sonepar cikkszám
SX108072
Gyártói cikkszám
793-475
Gyártói típuskód
793-475
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19(5x) / 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér