WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 1, 3, 5, ..., 99 and 2, 4, 6, ..., 100 (1x) nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig Függőleges jelölés B SX107780 - 793-5699
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143705097
Sonepar cikkszám
SX107780
Gyártói cikkszám
793-5699
Gyártói típuskód
793-5699
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1, 3, 5, ..., 99 and 2, 4, 6, ..., 100 (1x); nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér