WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 1, 3, 5, ..., 99 and 2, 4, 6, ..., 100 (1x) Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX108212 - 793-3599
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143698689
Sonepar cikkszám
SX108212
Gyártói cikkszám
793-3599
Gyártói típuskód
793-3599
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1, 3, 5, ..., 99 and 2, 4, 6, ..., 100 (1x); Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér