WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 1 ... 50 (2x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus ibolya SX107665 - 793-666/000-024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918985789
Sonepar cikkszám
SX107665
Gyártói cikkszám
793-666/000-024
Gyártói típuskód
793-666/000-024
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; ibolya