WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 1 ... 50 (2x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus ibolya SX107804 - 793-566/000-024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332968850
Sonepar cikkszám
SX107804
Gyártói cikkszám
793-566/000-024
Gyártói típuskód
793-566/000-024
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; ibolya