WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 1 ... 50 (2x) nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig Vízszentes jelölés Bepattintható típus kék SX108138 - 793-4566/000-006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - kék
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918923675
Sonepar cikkszám
SX108138
Gyártói cikkszám
793-4566/000-006
Gyártói típuskód
793-4566/000-006
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
kék
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; kék