WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 1 ... 50 (2x) nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig Vízszentes jelölés Bepattintható típus piros SX108139 - 793-4566/000-005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 4 mm
Szín - piros
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821054917
Sonepar cikkszám
SX108139
Gyártói cikkszám
793-4566/000-005
Gyártói típuskód
793-4566/000-005
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
4 mm
Szín:
piros
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; piros