WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 1 ... 50 (2x) nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig Vízszentes jelölés Bepattintható típus sárga SX108140 - 793-4566/000-002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - sárga
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454211097
Sonepar cikkszám
SX108140
Gyártói cikkszám
793-4566/000-002
Gyártói típuskód
793-4566/000-002
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
sárga
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 50 (2x); nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; sárga