WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 1 ... 9 (10x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX107821 - 793-565
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332397025
Sonepar cikkszám
SX107821
Gyártói cikkszám
793-565
Gyártói típuskód
793-565
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 9 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér