WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 1 ... 9 (10x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus szürke SX107820 - 793-565/000-007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332924986
Sonepar cikkszám
SX107820
Gyártói cikkszám
793-565/000-007
Gyártói típuskód
793-565/000-007
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 9 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; szürke