WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 1 ... 9 (10x) Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX108213 - 793-3565
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454879501
Sonepar cikkszám
SX108213
Gyártói cikkszám
793-3565
Gyártói típuskód
793-3565
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 9 (10x); Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér