WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 10, 20 ... 50 (20 mindegyik) nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig Függőleges jelölés Bepattintható tí SX107818 - 793-5653
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454063795
Sonepar cikkszám
SX107818
Gyártói cikkszám
793-5653
Gyártói típuskód
793-5653
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 10, 20 ... 50 (20 mindegyik); nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér