WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 101, 101, 101, 102, ..., 130, 130, 130 (1x) nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig Függőleges jelölés B SX108090 - 793-4667
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918960199
Sonepar cikkszám
SX108090
Gyártói cikkszám
793-4667
Gyártói típuskód
793-4667
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 101, 101, 101, 102, ..., 130, 130, 130 (1x); nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér