WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 101, 101, 101, 102, ..., 130, 130, 130 (1x) nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig Függőleges jelölés B SX107799 - 793-5667
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918959858
Sonepar cikkszám
SX107799
Gyártói cikkszám
793-5667
Gyártói típuskód
793-5667
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 101, 101, 101, 102, ..., 130, 130, 130 (1x); nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér