WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 101, 103, 105, ..., 149 és 102, 104, 106, ..., 150 (2x) nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig Függőleg SX108063 - 793-4900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918960205
Sonepar cikkszám
SX108063
Gyártói cikkszám
793-4900
Gyártói típuskód
793-4900
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 101, 103, 105, ..., 149 és 102, 104, 106, ..., 150 (2x); nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér