WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 101, 103, 105, ..., 199 és 102, 104, 106, ...,200 (1x) nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig Vízszente SX107945 - 793-5478
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143698764
Sonepar cikkszám
SX107945
Gyártói cikkszám
793-5478
Gyártói típuskód
793-5478
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 101, 103, 105, ..., 199 és 102, 104, 106, ...,200 (1x); nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér