WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 11 ... 20 (10x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus sárga SX107738 - 793-603/000-002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - sárga
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918145251
Sonepar cikkszám
SX107738
Gyártói cikkszám
793-603/000-002
Gyártói típuskód
793-603/000-002
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
sárga
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; sárga