WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 11 ... 20 (10x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus narancssárga SX108034 - 793-503/000-012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - narancs
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332665490
Sonepar cikkszám
SX108034
Gyártói cikkszám
793-503/000-012
Gyártói típuskód
793-503/000-012
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
narancs
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; narancssárga