WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 11 ... 20 (10x) nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig Vízszentes jelölés Bepattintható típus világoszö SX107915 - 793-5503/000-017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454634254
Sonepar cikkszám
SX107915
Gyártói cikkszám
793-5503/000-017
Gyártói típuskód
793-5503/000-017
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; világoszöld