WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 115 / 116 (50 mindegyik) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX108204 - 793-432
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332699556
Sonepar cikkszám
SX108204
Gyártói cikkszám
793-432
Gyártói típuskód
793-432
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 115 / 116 (50 mindegyik); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér