WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 131, 131, 131, 132, ..., 160, 160, 160 (1x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható SX107663 - 793-668
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332397445
Sonepar cikkszám
SX107663
Gyártói cikkszám
793-668
Gyártói típuskód
793-668
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 131, 131, 131, 132, ..., 160, 160, 160 (1x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér