WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 151 ... 200 (2x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus sárga SX108002 - 793-509/000-002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - sárga
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918045858
Sonepar cikkszám
SX108002
Gyártói cikkszám
793-509/000-002
Gyártói típuskód
793-509/000-002
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
sárga
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 151 ... 200 (2x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; sárga