WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 1601 ... 1700 (1x) nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig Függőleges jelölés Bepattintható típus fehér SX108062 - 793-4902
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918960151
Sonepar cikkszám
SX108062
Gyártói cikkszám
793-4902
Gyártói típuskód
793-4902
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1601 ... 1700 (1x); nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér