WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 201, 203, 205, ..., 299 és 202, 204, 206, ..., 300 (1x) not stretchable Vízszentes jelölés Be SX108069 - 793-479
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332589642
Sonepar cikkszám
SX108069
Gyártói cikkszám
793-479
Gyártói típuskód
793-479
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 201, 203, 205, ..., 299 és 202, 204, 206, ..., 300 (1x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér