WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 394, 36, 38, 40 not stretchable Vízszentes jelölés Bepatt SX108071 - 793-476
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332631334
Sonepar cikkszám
SX108071
Gyártói cikkszám
793-476
Gyártói típuskód
793-476
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 394, 36, 38, 40; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér