WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 21 ... 30 (10x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus sárga SX107734 - 793-604/000-002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - sárga
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918145268
Sonepar cikkszám
SX107734
Gyártói cikkszám
793-604/000-002
Gyártói típuskód
793-604/000-002
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
sárga
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; sárga