WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 21 ... 30 (10x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus piros SX108029 - 793-504/000-005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - piros
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332782449
Sonepar cikkszám
SX108029
Gyártói cikkszám
793-504/000-005
Gyártói típuskód
793-504/000-005
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
piros
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; piros