WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 2501 ... 2600 (1x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus fehér SX107637 - 793-928
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332921305
Sonepar cikkszám
SX107637
Gyártói cikkszám
793-928
Gyártói típuskód
793-928
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 2501 ... 2600 (1x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér