WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 3 / 4 (50 mindegyik) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus zöld SX107979 - 793-519/000-023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - zöld
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821130024
Sonepar cikkszám
SX107979
Gyártói cikkszám
793-519/000-023
Gyártói típuskód
793-519/000-023
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
zöld
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 3 / 4 (50 mindegyik); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; zöld