WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 301, 303, 305, ..., 399 és 302, 304, 306, ..., 400 (1x) not stretchable Vízszentes jelölés Be SX108068 - 793-480
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332589659
Sonepar cikkszám
SX108068
Gyártói cikkszám
793-480
Gyártói típuskód
793-480
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 301, 303, 305, ..., 399 és 302, 304, 306, ..., 400 (1x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér