WAGO - WMB-jelölőkártya kártyaként MARKED 301 ... 400 (1x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX107993 - 793-511
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143696296
Sonepar cikkszám
SX107993
Gyártói cikkszám
793-511
Gyártói típuskód
793-511
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 301 ... 400 (1x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér